CHF 1'409.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'524.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | P |
Länge | 508 mm |
Höhe | 430 mm |
Höhe Achse | 213 mm |
Sockelhöhe | 32 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 368 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 430 mm |
H | 213 mm |
P | 32 mm |
O | 178 mm |
N | 508 mm |
S | 114 mm |