COOPER

COOPER Lagerträger 4-Loch Grauguss (GG) P10

  • ERIKS:13379288
  • Hersteller:P10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'587.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'716.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
P
Länge
558 mm
Höhe
415 mm
Höhe Achse
181 mm
Sockelhöhe
41 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
496 mm
Gewindegröße
M 24
Material Gehäuse
Grauguss (GG)
T
415 mm
H
181 mm
P
41 mm
O
178 mm
N
558 mm
S
120 mm