CHF 1'246.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'347.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | P |
Länge | 558 mm |
Höhe | 405 mm |
Höhe Achse | 181 mm |
Sockelhöhe | 41 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 482 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 405 mm |
H | 181 mm |
P | 41 mm |
O | 178 mm |
N | 558 mm |
S | 120 mm |