CHF 873.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 944.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | P |
Länge | 508 mm |
Höhe | 372 mm |
Höhe Achse | 162 mm |
Sockelhöhe | 38 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 450 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 372 mm |
H | 162 mm |
P | 38 mm |
O | 178 mm |
N | 508 mm |
S | 120 mm |