COOPER

COOPER Lagerträger 2-Loch Stahl PS05

  • ERIKS:13380253
  • Hersteller:PS05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'978.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'138.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
PS
Länge
380 mm
Höhe
252 mm
Höhe Achse
112 mm
Sockelhöhe
44 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
320 mm
Gewindegröße
M 24
Material Gehäuse
Stahl