COOPER

COOPER Lagerträger 2-Loch Sphäroguss SNQ520

  • ERIKS:13380774
  • Hersteller:SNQ520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'290.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'395.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
SNQ
Länge
380 mm
Höhe
253 mm
Höhe Achse
112 mm
Sockelhöhe
44 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
320 mm
Gewindegröße
M 24
Material Gehäuse
Sphäroguss
T
253 mm
H
112 mm
P
44 mm
O
90 mm
N
380 mm