CHF 2'806.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'033.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | SDC |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
T | 510 mm |
H | 240 mm |
P | 45 mm |
O | 250 mm |
N | 700 mm |
S | 150 mm |