CHF 1'589.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'718.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | SDC |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
T | 401 mm |
H | 170 mm |
P | 40 mm |
O | 178 mm |
N | 510 mm |
S | 100 mm |