CHF 1'333.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'441.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | SNC |
Länge | 558 mm |
Höhe | 391 mm |
Höhe Achse | 170 mm |
Sockelhöhe | 41 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 470 mm |
Gewindegröße | M 30 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 391 mm |
H | 170 mm |
P | 41 mm |
O | 178 mm |
N | 558 mm |