CHF 1'294.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'399.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | SNC |
Länge | 530 mm |
Höhe | 386 mm |
Höhe Achse | 160 mm |
Sockelhöhe | 56 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 450 mm |
Gewindegröße | M 30 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 386 mm |
H | 160 mm |
P | 56 mm |
O | 160 mm |
N | 530 mm |