CHF 1'155.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'249.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | SNC |
Länge | 500 mm |
Höhe | 360 mm |
Höhe Achse | 150 mm |
Sockelhöhe | 50 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 420 mm |
Gewindegröße | M 30 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 360 mm |
H | 150 mm |
P | 50 mm |
O | 150 mm |
N | 500 mm |