COOPER

COOPER Lagerträger 2-Loch Grauguss (GG) SNC526

  • ERIKS:13380503
  • Hersteller:SNC526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 620.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 670.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
SNC
Länge
450 mm
Höhe
320 mm
Höhe Achse
150 mm
Sockelhöhe
50 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
380 mm
Gewindegröße
M 24
Material Gehäuse
Grauguss (GG)
T
320 mm
H
150 mm
P
50 mm
O
130 mm
N
450 mm