CHF 722.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 781.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | SNC |
Länge | 410 mm |
Höhe | 310 mm |
Höhe Achse | 140 mm |
Sockelhöhe | 45 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 350 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 310 mm |
H | 140 mm |
P | 45 mm |
O | 120 mm |
N | 410 mm |