CHF 440.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 476.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | SNC |
Länge | 420 mm |
Höhe | 272 mm |
Höhe Achse | 125 mm |
Sockelhöhe | 52 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 354 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 272 mm |
H | 125 mm |
P | 52 mm |
O | 102 mm |
N | 420 mm |