CHF 493.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 533.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | SNC |
Länge | 345 mm |
Höhe | 240 mm |
Höhe Achse | 100 mm |
Sockelhöhe | 32 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 290 mm |
Gewindegröße | M 20 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 240 mm |
H | 100 mm |
P | 32 mm |
O | 100 mm |
N | 345 mm |