CHF 403.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 436.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | SNC |
Länge | 315 mm |
Höhe | 208 mm |
Höhe Achse | 95 mm |
Sockelhöhe | 38 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 260 mm |
Gewindegröße | M 20 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 208 mm |
H | 95 mm |
P | 38 mm |
O | 90 mm |
N | 315 mm |