COOPER

COOPER Lagerträger 2-Loch Grauguss (GG) SNC516

  • ERIKS:13380496
  • Hersteller:SNC516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 403.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 436.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
SNC
Länge
315 mm
Höhe
208 mm
Höhe Achse
95 mm
Sockelhöhe
38 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
260 mm
Gewindegröße
M 20
Material Gehäuse
Grauguss (GG)
T
208 mm
H
95 mm
P
38 mm
O
90 mm
N
315 mm