COOPER

COOPER Lagerträger 2-Loch Grauguss (GG) SNC513

  • ERIKS:13380494
  • Hersteller:SNC513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
SNC
Länge
280 mm
Höhe
180 mm
Höhe Achse
80 mm
Sockelhöhe
32 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
234 mm
Gewindegröße
M 16
Material Gehäuse
Grauguss (GG)
T
180 mm
H
80 mm
P
32 mm
O
70 mm
N
280 mm