CHF 514.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 555.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | P |
Länge | 466 mm |
Höhe | 314 mm |
Höhe Achse | 143 mm |
Sockelhöhe | 60 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 392 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 314 mm |
H | 143 mm |
P | 60 mm |
O | 120 mm |
N | 466 mm |