COOPER

COOPER Lagerträger 2-Loch Grauguss (GG) P05

  • ERIKS:24205011
  • Hersteller:P05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 375.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 405.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
P
Länge
380 mm
Höhe
252 mm
Höhe Achse
112 mm
Sockelhöhe
44 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
320 mm
Gewindegröße
M 24
Material Gehäuse
Grauguss (GG)
T
252 mm
H
112 mm
P
44 mm
O
90 mm
N
380 mm