CHF 259.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 280.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | P |
Länge | 330 mm |
Höhe | 208 mm |
Höhe Achse | 95 mm |
Sockelhöhe | 38 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 270 mm |
Gewindegröße | M 20 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 208 mm |
H | 95 mm |
P | 38 mm |
O | 76 mm |
N | 330 mm |