COOPER

COOPER Lagerträger 2-Loch Grauguss (GG) P03

  • ERIKS:24203186
  • Hersteller:P03
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
P
Länge
280 mm
Höhe
180 mm
Höhe Achse
80 mm
Sockelhöhe
32 mm
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
234 mm
Gewindegröße
M 16
Material Gehäuse
Grauguss (GG)
T
180 mm
H
80 mm
P
32 mm
O
70 mm
N
280 mm