CHF 211.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | P |
Länge | 270 mm |
Höhe | 158 mm |
Höhe Achse | 70 mm |
Sockelhöhe | 25 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 215 mm |
Gewindegröße | M 16 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 158 mm |
H | 70 mm |
P | 25 mm |
O | 60 mm |
N | 270 mm |