CHF 188.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | P |
Länge | 228 mm |
Höhe | 138 mm |
Höhe Achse | 60 mm |
Sockelhöhe | 22 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 182 mm |
Gewindegröße | M 12 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 138 mm |
H | 60 mm |
P | 22 mm |
O | 60 mm |
N | 228 mm |