CHF 324.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 350.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 02 |
Typ | C |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Geeignet für | Filzdichtung |
Ausführung | Schwere Baureihe |
Gewicht | 10 kg |
G | 203.2 mm |
J | 50 mm |
L | 154 mm |