COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung 02C60MEX

  • ERIKS:13379974
  • Hersteller:02C60MEX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 254.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Wellendurchmesser
60 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
7 kg
G
157.16 mm
J
38 mm
L
126 mm