COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung 02C400EX

  • ERIKS:13379943
  • Hersteller:COP.02 C 400 EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 490.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 530.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Wellendurchmesser
4 in
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
12 kg
G
231.78 mm
J
64 mm
L
146 mm