COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung 02C300EX

  • ERIKS:13379907
  • Hersteller:COP.02 C 300 EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 277.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 299.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Wellendurchmesser
3 in
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
9 kg
G
177.8 mm
J
50 mm
L
140 mm