COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung 02C150MEX

  • ERIKS:13379870
  • Hersteller:02C150MEX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 885.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 956.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Wellendurchmesser
150 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
39 kg
G
336.55 mm
J
95 mm
L
204 mm