CHF 544.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 588.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 02 |
Typ | C |
Wellendurchmesser | 115 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Geeignet für | Filzdichtung |
Ausführung | Schwere Baureihe |
Gewicht | 19 kg |
G | 266.7 mm |
J | 76 mm |
L | 162 mm |