COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 02C4EX

  • ERIKS:13379956
  • Hersteller:COP.02 C 4 EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
7 kg
G
157.16 mm
J
38 mm
L1
126 mm