CHF 6'043.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'533.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 02 |
Typ | C |
Lagertyp | Loslager Typ |
Geeignet für | ATL-Dichtung |
Ausführung | Schwere Baureihe |
Gewicht | 129 kg |
G | 552.5 mm |
J | 128 mm |
L1 | 306 mm |