COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 02C35EX

  • ERIKS:13379932
  • Hersteller:COP.02 C 35 EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'315.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'745.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
98 kg
G
457.2 mm
J
110 mm
L1
274 mm