COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 02C10EX

  • ERIKS:13379853
  • Hersteller:COP.02 C 10 EX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 689.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Lagertyp
Loslager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
26 kg
G
295.28 mm
J
82 mm
L1
184 mm