Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 02C80MGR

  • ERIKS:13379992
  • Hersteller:02C80MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Wellendurchmesser
80 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
10 kg
G
203.2 mm
J
50 mm
L
154 mm