Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 02C75MGR

  • ERIKS:13379986
  • Hersteller:02C75MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 279.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Wellendurchmesser
75 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
9 kg
G
177.8 mm
J
50 mm
L
140 mm