CHF 256.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 276.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 02 |
Typ | C |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Geeignet für | Filzdichtung |
Ausführung | Schwere Baureihe |
Gewicht | 7 kg |
G | 157.16 mm |
J | 38 mm |
L | 126 mm |