CHF 949.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'026.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 02 |
Typ | C |
Wellendurchmesser | 6 in |
Lagertyp | Festlager Typ |
Geeignet für | Filzdichtung |
Ausführung | Schwere Baureihe |
Gewicht | 39 kg |
G | 336.55 mm |
J | 95 mm |
L | 204 mm |