COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 02C50MGR

  • ERIKS:13379965
  • Hersteller:02C50MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Wellendurchmesser
50 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
4 kg
G
134.94 mm
J
32 mm
L
114 mm