Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 02C408GR

  • ERIKS:13379950
  • Hersteller:COP.02 C 408 GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 634.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 685.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Wellendurchmesser
4.1/2 in
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
19 kg
G
266.7 mm
J
76 mm
L
162 mm