CHF 474.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 512.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 02 |
Typ | C |
Wellendurchmesser | 4 in |
Lagertyp | Festlager Typ |
Geeignet für | Filzdichtung |
Ausführung | Schwere Baureihe |
Gewicht | 12 kg |
G | 231.78 mm |
J | 64 mm |
L | 146 mm |