Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 02C200MGR

  • ERIKS:13379885
  • Hersteller:02C200MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'451.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'731.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Wellendurchmesser
200 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
84 kg
G
425.5 mm
J
105 mm
L
235 mm