CHF 3'584.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'874.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 02 |
Typ | C |
Wellendurchmesser | 180 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Geeignet für | Filzdichtung |
Ausführung | Schwere Baureihe |
Gewicht | 66 kg |
G | 381 mm |
J | 95 mm |
L | 222 mm |