Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 02C160MGR

  • ERIKS:13379875
  • Hersteller:02C160MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'873.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'106.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Wellendurchmesser
160 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
56 kg
G
368.3 mm
J
95 mm
L
206 mm