CHF 665.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 719.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 02 |
Typ | C |
Wellendurchmesser | 125 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Geeignet für | Filzdichtung |
Ausführung | Schwere Baureihe |
Gewicht | 26 kg |
G | 295.28 mm |
J | 82 mm |
L | 184 mm |