Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 02C120MGR

  • ERIKS:13379862
  • Hersteller:02C120MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 676.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 731.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Wellendurchmesser
120 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
26 kg
G
295.28 mm
J
82 mm
L
184 mm