Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 02C115MGR

  • ERIKS:13379860
  • Hersteller:02C115MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 573.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 619.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Wellendurchmesser
115 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
19 kg
G
266.7 mm
J
76 mm
L
162 mm