COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: Filzdichtung 02C100MGR

  • ERIKS:13379840
  • Hersteller:02C100MGR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 474.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 512.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Wellendurchmesser
100 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
Filzdichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
12 kg
G
231.78 mm
J
64 mm
L
146 mm