CHF 627.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 677.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 02 |
Typ | C |
Lagertyp | Festlager Typ |
Geeignet für | ATL-Dichtung |
Ausführung | Schwere Baureihe |
Gewicht | 19 kg |
G | 266.7 mm |
J | 76 mm |
L1 | 162 mm |