Eriks
COOPER

COOPER Kugelsitzgehäuse Schwere Baureihe Festlager Typ Geeignet für: ATL-Dichtung 02C5GR

  • ERIKS:13379969
  • Hersteller:COP.02 C 5 GR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
02
Typ
C
Lagertyp
Festlager Typ
Geeignet für
ATL-Dichtung
Ausführung
Schwere Baureihe
Gewicht
9 kg
G
177.8 mm
J
50 mm
L1
140 mm